Contact insert module

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65793308 品番1423962
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598


HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、5 つの位置に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 電源用途向け プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1985 アズワン品番65-7680-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする