Contact insert module 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65793335 品番1417382
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


HEAVYCON HC-B6 → B48 ハウジング用の Phoenix Contact インサートモジュールは、1 つの PE 位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ アキシャルねじ接続 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1942 アズワン品番65-7680-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする