サンデーペイント
サンデーペイントの ラッカースプレー
マーキングスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65793526
品番
2002AY
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。
きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
色
黄
主な用途
マーキング
使用場所
屋外
油性 or 水性
油性
成分
硝化綿ラッカー
用途
鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。
トラスコ品番
200-9615
質量(g)
330
容量(L)
0.3
乾燥時間(分)
表面約15(20℃)、約30(冬)
塗布面積(m
2
)
1.1〜1.5
危険等級
V
アズワン品番
64-9304-27
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
※使用後は噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをしてください。