※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオカラー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 65793569 品番 NC00309
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

短期屋外用看板塗料です。
舞台映像美術でよく使用されています。

使用場所屋外 質量(kg)4.1 容量(L)3 乾燥時間(時間)2 指触乾燥時間(時間)2 塗り重ね可能時間(時間)2 標準重ね塗り回数(回)2 塗布面積(m2)20 用途短期屋外看板に。 トラスコ品番194-8765 アズワン品番64-8617-48 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65793788
2024-08-21
用途:
看板製作

以前から看板を描くのにネオカラーを使用しています。
買えるところがどんどんなくなってきているので、モノタロウで買えるのはとてもありがたいです。

対象商品:
65793788
2023-09-05
用途:
作品づくり
介護老人保健施設 とべ和合苑 様

黒がきれい、もう少し安くなるとうれしいのですが何とかなりませんか?
送料が別途かかるのが不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする