SPARKFUN
SPARKFUNの 接続・省配線(制御機器)
SPARKFUNの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SPARKFUNの ナイロンコネクタ
DCジャック 2.1mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65793807
品番
PRT-13126
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
仕様
●プラグ/ジャック:ジャック●内径(規格):2.1mm●コネクタタイプ:中継用●アングル:ストレート型
アズワン品番
67-0454-96