ターナー色彩
ターナー色彩の 多用途
ネオカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65793815
品番
WB60001
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
水性蛍光色です。
注意喚起、看板など使用されています。
上塗りに水性UVカットクリアを使用下さい。
用途
注意喚起などに。
成分
合成樹脂
トラスコ品番
194-8790
質量(kg)
0.6
色
白
容量(L)
0.6
塗布面積(m
2
)
3
標準重ね塗り回数(回)
2
乾燥時間(時間)
2
アズワン品番
64-8771-47
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
2
特性
蛍光
塗り重ね可能時間(時間)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません