山一電機
山一電機の 電子部品(オンボード)
山一電機の 機構部品(電子部品)
山一電機の 基板用コネクタ
DILソケット 2.54mm ピッチ 28 ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65793920
品番
IC26V-2806-GG4
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.6インチ●コード番号:240-5935
アズワン品番
65-7493-02