DILソケット 2.54mm ピッチ 40 ピン 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65793929 品番1-2199299-5
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●極数:40●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:15.24mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:50.8mm●幅:17.7mm●深さ:5.1mm●寸法:50.8 x 17.7 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4939 アズワン品番65-7483-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする