DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード65794035 品番5650470-5
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980


DIN41612及びIEC60603-2準拠
品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。
TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ
DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。
特長と利点
DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意
製品用途の情報
DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。

仕様●極数:96●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●ローディング列:A, B, C●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:1.5A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:Eurocard Type R●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリマー●コード番号:189-5919 アズワン品番65-7778-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする