曜日別特売
CJ01C6-030A CJ01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 65794759

CJ01シリーズ コンタクト F端子

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1パック(2500個)トラスコ品番208-2164注文コード65794759品番CJ01C6-030A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。

用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番208-2164質量(g)662.5使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~2.0(銅線/単線)絶縁被覆外径(Φmm)3.3適合電線範囲 AWG(#)14~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする