ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 制御機器・PLC・リレー
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の PLC(プログラマブルコントローラ)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の PLCその他関連用品
手動結線工具
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65794847
品番
F1-CB01C5-6020A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
208-2166
全長(mm)
220
質量(g)
500
適合電線(mm
2
)
0.33〜0.52(銅線/単線)
絶縁被覆外径(Φmm)
1.7
適合電線範囲 AWG(#)
20〜22