日塗化学
日塗化学の 接着剤
日塗化学の エポキシ系接着剤
日塗化学の 2液タイプ
BOメジコン #10S(夏型、冬型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
65795644
品番
2001JB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
二液型パテ状手作業充填タイプです。
接着性と伸び、復元性を兼ね備えたエポキシ樹脂系弾性シール材です。
水質安全性・環境面にも優れております。
用途
土木建設用弾性接着シール剤に。
用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに。
トラスコ品番
200-8390
質量(kg)
20
色
(主剤/硬化剤)白/黒
容量(kg)
20
可使時間(分)
15(夏)、30〜50(春秋)、60(冬)
硬化時間(分)
夏(16時間) 春秋(16〜24時間) 冬(24時間)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません