BOメジコン #200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 65795696 品番 200252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

打ち継ぎ可能時間短時間タイプです。
実用強度をすぐに出したい時や、断面修復工の打ち継ぎ剤として使用します。

用途
新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に。
コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに。
トラスコ品番200-8409 質量(kg)20 (主剤/硬化剤)白/淡黄色 容量(kg)20 可使時間(分)40 硬化時間(分)(夏期)30分以内 (冬期)3時間以内 主な用途コンクリート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする