BOメジコン ミニべんり君

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20セット) 注文コード65795748 品番2000XT
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。
気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。
パテ状ですから、水中・垂直面でも垂れません。
耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。

用途
エポキシ樹脂接着剤に。
各種タイルの接着・ヒビ割れ箇所の充填補修に。
ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着に。
上下水道管工事の防水やコンクリート壁と塩ビ管の接着シールに。
トラスコ品番200-8397 材質エポキシ樹脂 (主剤/硬化剤)白色パテ状/黒色パテ状 質量(g)500 容量(g)500 可使時間(分)60(冬期)、45(春秋)、30(夏期) 硬化時間(時間)24(冬期)、12(春秋)、6(夏期) 危険物の類別非危険物 特性耐水、耐薬品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする