2001MD パーミクロンガード P(ゴムベラ、ゴムコテ用) 日塗化学 65795784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーミクロンガード P(ゴムベラ、ゴムコテ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1缶注文コード65795784品番2001MD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

湿潤面での付着が良好です。
ゴムヘラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。
1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。
耐水・耐海水性に優れています。
東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。

用途
海洋港湾・河川構造物長期防食に。
グレー使用場所屋外特性耐水・耐海水性質量(kg)5容量(kg)5可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)硬化時間(分)10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間)トラスコ品番200-8402危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする