※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーミクロンガード L(刷毛、ローラー用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 65795836 品番 2000XH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

湿潤面での付着が良好です。
刷毛、ローラーによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。
1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。
耐水・耐海水性に優れています。
東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。

用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。 トラスコ品番200-8401 質量(kg)5 クロ 容量(kg)5 可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃) 硬化時間(分)10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間) 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐水・耐海水性 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする