D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65796056 品番CDFV7W2213L251
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ボードロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1705 アズワン品番65-7724-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする