関東化学
関東化学の 自動車用塗料
関東化学の 耐熱/防錆塗料
関東化学の 防錆塗料
保護皮膜SEAL PEEL #8008
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
色
クリア
容量(kg)
4
注文コード
65796064
品番
8008-C04KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
用途
金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。
トラスコ品番
207-2480
材質
有機溶剤および樹脂
質量(kg)
4
色
クリア
タイプ
コールドタイプ
容量(kg)
4
使用温度
常温
危険物の類別
非危険物
注意
※被膜の耐熱温度は80〜250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません