関東化学
関東化学の 自動車用塗料
関東化学の 耐熱/防錆塗料
関東化学の 防錆塗料
保護皮膜SEAL PEEL #8501
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
65796116
品番
850103KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れ塗装面での使用が可能です。
用途
橋梁工事に適し、塗装下地を侵すことなく皮膜を形成。
トラスコ品番
207-2516
材質
有機溶剤および樹脂
質量(kg)
3
色
乳白色
タイプ
コールドタイプ
容量(kg)
3
使用温度
常温
危険物の類別
非危険物
注意
※被膜の耐熱温度は80〜250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません