D-subコネクタ 9極 メス 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65796126 品番L717SDEH09POL2RM8
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


標準プラグ 9 コンタクト、DE、はんだD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8514 アズワン品番65-7714-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする