関東化学
関東化学の 自動車用塗料
関東化学の 耐熱/防錆塗料
関東化学の 防錆塗料
SEAL PEEL溶解タンク
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
10
注文コード
65796299
品番
TANK-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
10
タイプ
ホットタイプ溶解タンク
電源(V)
単相100
出力(kW)
0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
内槽:100×100×100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×250×310
使用量
シールピールホット:約3kg
用途
シールピールホットタイプ用溶解タンク
トラスコ品番
207-2532
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません