関東化学
関東化学の 自動車用塗料
関東化学の 耐熱/防錆塗料
関東化学の 防錆塗料
SEAL PEEL溶解タンク
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
50
注文コード
65796326
品番
TANK-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
50
タイプ
ホットタイプ溶解タンク
電源(V)
単相100
出力(kW)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
内槽:400×200×350
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×400×585
使用量
シールピールホット:約25kg
用途
シールピールホットタイプ用溶解タンク
トラスコ品番
207-2535
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません