保護皮膜SEAL PEEL #151

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 65796396 品番 15105KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。
この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。
剥がした皮膜は再度溶解可能です。
耐薬品性に優れます。

用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)及びめっき、サンドブラストその他耐薬品性の要求される部分のマスキング。 トラスコ品番207-2542 材質熱可塑性樹脂 質量(kg)5 レッド タイプホットタイプ 使用温度範囲(℃)約180 容量(kg)5 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする