※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電容量式水中ポンプITポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65796439 品番 UOX-222KD-50HZ
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。
マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。
センサーには起動用、停止用の区別がなく、自動判断します。
センサー線自体はフレキシブルに変形可能なため、工具が必要ありません。
狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。

用途
工場・マンホール・地下道のピット排水用。
雨水排水用。
浄化槽、小規模処理場の自動排水用。
口径(Φmm)50 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)18 吐出量(L/min)200 トラスコ品番198-2187 全長(mm)204 質量(kg)29 電流(A)6.5 全幅(mm)269 全高(mm)455 電源コード(m)10 異物通過径(Φmm)11 残水位(mm)120 運転可能最低水位(mm)160(開始)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする