D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65796537 品番FMP002P103 / 1727040142
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5112 アズワン品番65-7502-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする