γ線滅菌処理済み液体輸送容器ステリテナー 3ポートコネクタASSYセット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) トラスコ品番195-1280 注文コード65796563 品番SR10A38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。

質量(g)100 セット内容ステリテナー1つ当たり3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ) 口径(Φmm)32 幅(mm)230 容量(L)10 奥行(mm)230 高さ(mm)230 用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に トラスコ品番195-1280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする