Female insert 24 pole 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード65797474 品番C146 10B024 000 9
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980


Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:メス●コード番号:221-8654 アズワン品番65-7587-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする