AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Female insert 32pole
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65797490
品番
C146 10B032 500 10
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8662
アズワン品番
65-7540-61