Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの バイアル瓶
Fisherbrand(TM) 7mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 1本×1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000本)
注文コード
65797964
品番
03-337-26
参考基準価格(税別)
¥100,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様
●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼クロージャー:プラスチック●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:17×54mm●容量:7mL●包装タイプ:シュリンクラップトレイ
アズワン品番
65-4342-25