Grove - Gas Sensor MQ5

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65801744 品番101020056
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698


可燃性ガス検出に関する開発ボード
(MQ5)
(ガス漏れ検出、空気の質の監視)
LPG、天然ガス、タウンガスなどを検出;
安定した性能、長寿命、低コスト
高感度、高速応答
簡易な駆動回路
ポテンショメータで感度調節可能

仕様●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:31Ω±10%●検出抵抗:10KΩ〜60KΩ●検出濃度:200〜10,000ppm●動作温度:-10℃〜+50℃●プリヒート時間:不要 アズワン品番67-0476-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする