※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBSB30 ショックリレーSBシリーズ CT一体型 椿本チエイン 65802109 TSBSB30 ショックリレーSBシリーズ CT一体型 椿本チエイン 65802109

ショックリレーSBシリーズ CT一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65802109 品番TSBSB30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。
エコノミーなタイプです。
電流設定範囲が広いです。
CT一体型でコンパクトです。

用途昇降装置やコンベヤなどに。 トラスコ品番207-2722 長さ(mm)70.8 幅(mm)77.2 質量(kg)0.2 高さ(mm)67 定格接点:3A、250VAC(cosθ=1) 接点構成1a1b モーター容量(kW)200V級:3.7〜5.5、400V級:5.5〜11 電流範囲(A)3〜30 アズワン品番64-8744-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65802109 TSBSB30 72337817 TSBSB30 ショックリレー 椿本チエイン ショックリレー 椿本チエイン 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする