コンクリートドリル チップトップビット TTタイプ

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65802178 品番SDS18.0×160BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

刃先径(Φmm)18 有効長(mm)100 全長(mm)160 被削材コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機軽量ハンマードリル シャンク形状SDSプラス 機能打撃・回転

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65802178 SDS18.0×160BP 02276933 TT18.0×160BP コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ 1本 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10039547
2019-08-17
用途:
アンカーボルト穴掘削
株式会社 脇嶋 様 (建設業・工事業)

期待通りの性能です。到着も早く、作業の予備品として注文しましたが、
予定通り納入され、使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10039337
2019-01-31
用途:
タイルの穴あけ

タイルに穴をあけるために購入

めったに使わないので SDSタイプの中で安価なメーカーの物を選びましたが十分使えます

違う寸法の物もこちらのメーカーさんの物を買い足そうと思います。

対象商品:
60981033
2018-08-25
用途:
鋼製建具の施工

私の場合の使い勝手で考慮すると各種メーカーの中でこちらを使う機会が多いです。やはりコストも重要ですし総合的にも・・・。

対象商品:
10039303
2018-09-18
用途:
機器の取り付け
山武ン備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

摩耗度が全然違うし、予備の心配せずに安心して使ってます

対象商品:
10039382
2019-02-28
用途:
アスファルトに穴をあける
不動産業

問題なく穴あけができました。とても使いやすかったです。

対象商品:
10039242
2018-09-13
用途:
壁面への穴開け作業
株式会社大報 様

思っていた以上の使い心地です。仕事が捗り大満足です。

対象商品:
10039574
2018-07-05
用途:
大工工事
太田建設 様

ノンプラビスを使用する際、下穴を開けています。鉄筋にあたりさえしなければ何の問題もない。

対象商品:
60981015
2018-05-27
用途:
サドルバンドの固定

3.4oは各社ありますが3.2oはユニカだけですかね、コンクリートビスが確実に固定できます、食い込みよく本数多く開ける時、短時間で作業でき助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする