Heavy Duty Power Connector Pin Module 12 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65802347 品番C146E12001E8
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2048 アズワン品番65-7626-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする