Hood E16 M25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65802469 品番C146 21R016 550 1
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198


Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:16P●コード番号:221-8726 アズワン品番65-7540-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする