Hood metric 16/25pol M20x1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65802478 品番C146 21R016 550 4
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298


Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、シングルレバー及びサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8728 アズワン品番65-7541-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする