- ノンフレーム改 抗菌プラス オカモト[安全靴・作業靴] 65802678

- ノンフレーム改 抗菌プラス オカモト[安全靴・作業靴] 65802678
- ノンフレーム改 抗菌プラス オカモト[安全靴・作業靴] 65802678
- ノンフレーム改 抗菌プラス オカモト[安全靴・作業靴] 65802678

ノンフレーム改 抗菌プラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)0.1
幅(mm)1830
内容量1本注文コード65802678品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Rohs2規制対応の透明・防炎・抗菌の軟質ビニールシートです。

用途間仕切り、カバー、養生厚さ(mm)0.1幅(mm)1830巻数(m)50形状ビニールカーテンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする