J2403-PP 歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー セーフラン安全用品 65802793

 

J2403-PP 歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー セーフラン安全用品 65802793
J2403-PP 歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー セーフラン安全用品 65802793
J2403-PP 歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー セーフラン安全用品 65802793

歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
人図柄
内容量1枚注文コード65802793品番J2403-PP
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

近年社会問題化している歩きスマホへの警鐘に!高耐久性の路面ステッカーです。
ステッカータイプで床面に簡単貼り付けできるます。
路面に貼りますので、下を向いてスマホ操作している人の視界に入りやすい!
壁面へも貼り付けできます。
シンプルでわかりやすい図柄で、歩きスマホ禁止を表示、衝突防止や危険回避に役立ちます。

用途人通りの多い場所などでの歩きスマホ禁止周知、衝突回避に。表示内容歩きスマホはやめましょう取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカーサイズ(mm)300×240厚さ(mm)0.45人図柄
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする