Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65802810 品番1082575
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498


Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6298 アズワン品番65-7504-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする