Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65802986 品番1412830
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298


Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M20●コード番号:207-2064 アズワン品番65-7515-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする