Bluetooth版U-WAVE-TMB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様着信確認:LED・ブザー 注文コード65803719 品番264-627
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。

保護等級なし 電源リチウム電池CR2032×1個 電池寿命通常使用条件で約1年、但し、使用条件により異なります。 質量(g)18 用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。 仕様着信確認:LED・ブザー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする