東京ニホス
東京ニホスの コンベックス・巻尺・距離測定
東京ニホスの 長さ計測機
ローリングメジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小単位(cm)
1
最小単位
1cm
注文コード
65804595
品番
IR-101C
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
最小単位
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
最大速度(m/min)
40
回転方向
正回転
車輪径(Φmm)
100.0±0.1
車輪
一輪車
車輪幅(mm)
26
最小単位(cm)
1
仕様
最大指示値:999m99cm
質量(g)
320
最小単位
1cm
用途
紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※車輪は熱可塑性エラストマー仕上げになっております。