画像準備中

鍼尖の鋭利さ及び強さ測定治具

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65805067 品番MED-ACU-2N
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。
Φ0.1〜1mm のしんせんの測定が可能です。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。

用途鍼尖強さ・鋭利さ試験用 付属品押付板(鉄製台座)、CP-150N 規格JIS T9301 (2016) 「単回使用ごうしん(毫鍼)」一部準拠、ISO 17218 (2014) 「Sterile acupuncture needles for single use」一部準拠 本体質量(g)フォースゲージ取付側:約22 取付ねじM6 測定径(Φmm)【鍼体】0.1〜1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)2
注意
※アタッチメントの重量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。
※フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの重量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をして下さい。
本商品に、しんせん(鍼尖)・アルミホイルは含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする