ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65806528 品番 UW3/8L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。

ねじ径W3/8 ねじ長さS(mm)70 用途ターンバックルの部材 仕様鍛造成形品ではなく溶接加工品 表面処理ユニクロ電気めっき RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※右ねじと左ねじがあります。よくご確認の上、ご注文願します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする