コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65806589
品番
DW3/8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
ねじ径
W3/8
ねじ長さS(mm)
70
用途
ターンバックルの部材
仕様
鍛造成形品ではなく溶接加工品
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※右ねじと左ねじがあります。よくご確認の上、ご注文願します。