使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
揚程(m)6
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
マスターリングKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
フック(t)(LS)1.25
寸法A(mm)18
寸法A'(mm)11
寸法B(mm)31
寸法C(mm)20
寸法D(mm)47
寸法E(mm)114
寸法G(mm)34
寸法H(mm)24
寸法L(m)6
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応