マルハニチロ
マルハニチロの 食品
マルハニチロの 缶詰
マルハニチロの 調理/惣菜缶詰
さば味噌煮190g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(190g×24個)
注文コード
65809093
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。
質量(g)
225
原材料
さば(国産)、みそ、砂糖、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部にさば・大豆を含む)
アレルギー
さば・大豆
栄養成分
エネルギー:440kcal、脂質:29.1g、食塩相当量:2.2g、たん白質:27.9g、炭水化物:16.5g