マルハニチロ
マルハニチロの 食品
マルハニチロの 缶詰
マルハニチロの 調理/惣菜缶詰
さば竜田 甘酢あんかけ100g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100g×60個)
注文コード
65809127
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
国産さばの竜田揚げを甘酢で仕上げました。
質量(g)
115
原材料
さば、砂糖、醸造酢、植物油脂、還元水あめ、しょうゆ、米粉、食塩/酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・さば・大豆を含む)
アレルギー
小麦・さば・大豆
栄養成分
エネルギー:203kcal、脂質:9.9g、食塩相当量:0.9g、たん白質:15.3g、炭水化物:13.1g