PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)22(±0.5) ねじ方向左ねじ ラジアル静定格荷重(kN)13.72 注文コード65809808 品番PRL8E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法D・ねじ方向・ラジアル静定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(Φmm)8(H7) 寸法D(Φmm)22(±0.5) 寸法F(mm)42(±0.5) 寸法H(mm)9.00(±0.13) 寸法L(mm)25(±0.7) 寸法O(Φmm)10.4 寸法SΦDB(mm)15.88 寸法TH(mm)M8×1.25(JIS2級) 寸法W(mm)12(0/-0.13) ねじおねじ 質量(g)32 タイプPR-E 材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき) 材質(インサート)銅合金 材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき) 角度α(°)14° ねじ方向左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル静定格荷重(kN)13.72 静破断荷重(kN)21.47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする