MTR
MTRの ベアリング(軸受)
MTRの ロッドエンド
MTRの おねじ型
PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
38(±0.5)
ねじ方向
左ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)
38.04
注文コード
65809844
品番
PRL16E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ方向・ラジアル静定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(Φmm)
16(H7)
寸法D(Φmm)
38(±0.5)
寸法F(mm)
66(±0.5)
寸法H(mm)
15.00(±0.13)
寸法L(mm)
40(±0.7)
寸法O(Φmm)
19.4
寸法SΦDB(mm)
28.58
寸法TH(mm)
M16×2.0(JIS2級)
寸法W(mm)
21(0/-0.13)
ねじ
おねじ
質量(g)
185
タイプ
PR-E
材質(ボール)
軸受鋼(クロームめっき)
材質(インサート)
銅合金
材質(ボディ)
炭素鋼(亜鉛めっき)
角度α(°)
15°
ねじ方向
左ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル静定格荷重(kN)
38.04
静破断荷重(kN)
59.64
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方