寸法B(Φmm)3(H7)
寸法C(mm)3.0(+0.2/-0.7)
寸法D(Φmm)12(±0.5)
寸法F(mm)21(±0.5)
寸法H(mm)4.50(±0.13)
寸法L(mm)10(±0.7)
寸法N(Φmm)6.5(±0.5)
寸法O(Φmm)5.2
寸法P(Φmm)8.0(±0.5)
寸法S(mm)7(±0.25)
寸法SΦDB(mm)7.94
寸法TH(mm)M3×0.5(JIS2級)
寸法W(mm)6(0/-0.13)
質量(g)9
角度α(°)14°
ねじ方向右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアル静定格荷重(kN)4.60
静破断荷重(kN)7.15